Leuze Electronic - BK7 KB-092-12000- 4 SE Reflex sur réflecteur polarisé PRK318B.Y2 - 50011952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533011952
Réf. Fournisseur
50011952
Marque
Leuze Electronic
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
12 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
indice de protection (IP):
autre





