Leuze Electronic - BPS 307i SM 100 H 02 Fonctions: Chauffage Profondeur de champ: 50 ... 170 mm Sou - 50146890

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BPS 307i SM 100 H 02 Fonctions: Chauffage Profondeur de champ: 50 ... 170 mm Sou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Positionnement par code à barre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002698

Réf. Fournisseur

50146890

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

taux de transfert de sortie:

0.8 Hz

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

18...30 V

largeur du capteur:

100 mm

hauteur du capteur:

108.7 mm

longueur du capteur:

48.3 mm

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

10 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

courant de sortie max.:

60 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

fréquence de commutation:

0.05 Hz

standard pour interfaces:

SSI

indice de protection (IP):

IP65

type de tension:

DC

température ambiante:

-35...50 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Fonctions: Chauffage Profondeur de champ: 50 ... 170 mm Source lumineuse: Laser Reproductibilité (1 sigma): 0,05 mm Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Organe de commutation: