Leuze Electronic - BPS 8 SM 100-01 Message de données: Protocole binaire 1 Profondeur de champ: 60 - 50104784


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe d'échantillonnage - autre
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Positionnement par code à barre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533104784
Réf. Fournisseur
50104784
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
principe d'échantillonnage:
autre
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d’alimentation:
4.9...5.4 V
largeur du capteur:
51 mm
hauteur du capteur:
61 mm
longueur du capteur:
17.4 mm
procédé de réglage:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
résolution géométrique:
100 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
type de lumière:
diode laser, lumière rouge
courant de sortie max.:
100 mA
procédé de mesure de distance optique:
autre
standard pour interfaces:
RS-232
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
température ambiante:
0...40 °C
message avant défaillance:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
avec fonction temporelle:
Non