Leuze Electronic - BPS 8 SM 102-04 Message de données: Protocole binaire 4 Profondeur de champ: 80 - 50106812

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Positionnement par code à barre

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00533106812

Réf. Fournisseur

50106812

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d’alimentation:

4.75...5.5 V

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

48 mm

longueur du capteur:

40.3 mm

procédé de réglage:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

résolution géométrique:

100 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

courant de sortie max.:

100 mA

procédé de mesure de distance optique:

autre

standard pour interfaces:

RS-232

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

température ambiante:

0...40 °C

message avant défaillance:

Non

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec fonction temporelle:

Non

Message de données: Protocole binaire 4 Profondeur de champ: 80 ... 140 mm Source lumineuse: Laser Tension d'alimentation: 4,75 ... 5,5 V, CC Interface: RS 232 Élément d'affichage