Leuze Electronic - BT TFM 08 1610.210 Adapté pour: RFI, RFM Matériau du boîtier: Métallique, Alumin - 50134764

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BT TFM 08 1610.210 Adapté pour: RFI, RFM Matériau du boîtier: Métallique, Alumin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533134764

Réf. Fournisseur

50134764

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: RFI, RFM Matériau du boîtier: Métallique, Aluminium Poids net: 60 g eCl@ss 9.0: 27289290 Numéro de tarif douanier: 73182900