Leuze Electronic - BT TFMx26 Adapté pour: RFI, RFM Matériau du boîtier: Métallique, Aluminium Poids - 50110631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de montage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533110631
Réf. Fournisseur
50110631
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: RFI, RFM Matériau du boîtier: Métallique, Aluminium Poids net: 60 g eCl@ss 9.0: 27289290 Numéro de tarif douanier: 73182900


