Leuze Electronic - BT800MA Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 4x0.../CU411-RS4 Dimensions: - 53800137

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Système de montage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533800137
Réf. Fournisseur
53800137
Marque
Leuze Electronic
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 4x0.../CU411-RS4 Dimensions: 90 mm x 22 mm x 157 mm Couleur: Noir Type de fixation, côté installation: Fixation traversante Type de fixa


