Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - BTU800M Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 54,5 mm x 90 - 53800130

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - BTU800M Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 54,5 mm x 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533800130

Réf. Fournisseur

53800130

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adapté pour: Scanner laser de sécurité RSL 400 Dimensions: 54,5 mm x 90 mm x 192 mm Couleur: Noir Type de fixation, côté installation: Fixation traversante Type de fixation, côté