Leuze Electronic - CD-B2-Z-C01 Fonctions: Fixation vissée protégée, Dimensions et design identiques - 50149356

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CD-B2-Z-C01 Fonctions: Fixation vissée protégée, Dimensions et design identiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002953

Réf. Fournisseur

50149356

Marque

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Fonctions: Fixation vissée protégée, Dimensions et design identiques avec interverrouillages de la série L250 Courant de commutation par touche: 0 ... 550 mA Matériau du boîtier: