Leuze Electronic - CML720i-R05-2080.R/D3-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balaya - 50123600

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CML720i-R05-2080.R/D3-M12 Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balaya

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 354 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 2.103 mm

  • type de tension - DC

  • fondu possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533123600

Réf. Fournisseur

50123600

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

hauteur du capteur:

354 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

2.103 mm

type de tension:

DC

fondu possible:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

10 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

température ambiante:

60...-30 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

0.03 ms

résolution réduite:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,1 ... 3,5 m Profondeur de mesure: 2.080 m