Leuze Electronic - CML730i-R20-450.R/CV-M12-67 Modèle spécial: Balayage à faisceaux parallèles, Bal - 50145893


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 30 mm
hauteur du capteur - 35.4 mm
hauteur du champ de protection - 450 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Barrières mesurantes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533002375
Réf. Fournisseur
50145893
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
30 mm
hauteur du capteur:
35.4 mm
hauteur du champ de protection:
450 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
503 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
2
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
29 mm
capacité de détection des éprouvettes:
30 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...60 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
0.01 ms
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
9.5 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre