Leuze Electronic - CML730i-T05-240.R-PS-M12 Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m Profondeur de m - 50133782

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - CML730i-T05-240.R-PS-M12 Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m Profondeur de m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 354 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 263 mm

  • type de tension - DC

  • fondu possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533133782

Réf. Fournisseur

50133782

Marque

Leuze Electronic

hauteur du capteur:

354 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

263 mm

type de tension:

DC

fondu possible:

Oui

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

29 mm

capacité de détection des éprouvettes:

10 mm

possibilité de mise en cascade:

Oui

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur

température ambiante:

60...-30 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

résolution réduite:

Oui

avec codage des faisceaux:

Non

commande cadencée possible:

Non

longueur d'onde du capteur:

940 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m Profondeur de mesure: 240 mm Intervalle entre les faisceaux: 5 mm Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Durée du cycle: 1 ms Connexion: C