Leuze Electronic - CMS708i-ENC1-0480-0800 Portée de fonctionnement: 0,1 ... 4,5 m, Portée garantie - 50143575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 5 mm
hauteur du champ de protection - 480 mm
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
type de tension - autre
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Barrières mesurantes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001844
Réf. Fournisseur
50143575
Marque
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
5 mm
hauteur du champ de protection:
480 mm
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
type de tension:
autre
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
4
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
température ambiante:
0...45 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
4.5 m
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...263 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...263 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre


