Leuze Electronic - CR50-Starterkit Modèle spécial: Module moteur de lecture Vitesse de balayage typ - 50126081


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 250 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires electrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533126081
Réf. Fournisseur
50126081
Marque
Leuze Electronic
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
250 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties numériques:
1
tension nominale DC:
5.5 V
consommation d'électricité max.:
0.12 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
avec vis
largeur:
22.5 mm
hauteur:
14 mm
profondeur:
33 mm