Leuze Electronic - CR50M2/R2-S5 Modèle spécial: Module moteur de lecture Vitesse de balayage typiqu - 50126082

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

  • largeur du capteur - 22.5 mm

  • hauteur du capteur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533126082

Réf. Fournisseur

50126082

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

fiche

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

largeur du capteur:

22.5 mm

hauteur du capteur:

14 mm

longueur du capteur:

33 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4.5...5.5 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Modèle spécial: Module moteur de lecture Vitesse de balayage typique: 330 scans/s Distance de lecture: 40 ... 250 mm Technique de lecture: Scanner monotrame Sortie du faisceau lum