Leuze Electronic - CR55M2/R2 Vitesse de balayage typique: 330 scans/s Distance de lecture: 40 ... 2 - 50126080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN
largeur du capteur - 31 mm
hauteur du capteur - 18.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Code à Barre 1D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533126080
Réf. Fournisseur
50126080
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
câble
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
NPN
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
18.3 mm
longueur du capteur:
45.5 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...50 °C
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.5...5.5 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec sortie du champ d'alerte:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non