Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Leuze Electronic - CRT 448.L3/444-M12 Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i SM 102 W - 50121292

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...28 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de mesure de détection des couleurs - méthode trichromatique active

  • type de lumière - LED multicolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533121292

Réf. Fournisseur

50121292

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...28 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de mesure de détection des couleurs:

méthode trichromatique active

type de lumière:

LED multicolore

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

40 mA

fréquence de commutation:

500 Hz

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

procédé de réglage:

Teach-In

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la surface optique:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

17 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

diamètre du capteur:

0 mm

spot lumineux:

5 mm²

portée de détection nominale:

22 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

avec fonction de masquage:

Non

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

avec objectif interchangeable:

Non

avec fonction temporelle:

Non

température ambiante:

-10...55 °C

numéro AWG:

0

indice de protection (IP):

IP67

Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i SM 102 W