Leuze Electronic - CSL505-R05-315-M8 Application: Détection précise d'objets Modèle spécial: Balaya - 50131315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
résolution de la barrière photoélectrique - 7.5 mm
hauteur du capteur - 58 mm
hauteur du champ de protection - 315 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Barrière de détection
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533131315
Réf. Fournisseur
50131315
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
résolution de la barrière photoélectrique:
7.5 mm
hauteur du capteur:
58 mm
hauteur du champ de protection:
315 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
autre
longueur du capteur:
400 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
capacité de détection des éprouvettes:
7.5 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
récepteur
température ambiante:
-30...50 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
1 ms
résolution réduite:
Non
portée du champ de protection:
5 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre