Leuze Electronic - CSR780-01-96/GWHE-M12 Application: Détection précise d'objets, Contrôle d?éjecti - 50128288

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 1 mm

  • hauteur du capteur - 28.6 mm

  • hauteur du champ de protection - 96 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533128288

Réf. Fournisseur

50128288

Marque

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

1 mm

hauteur du capteur:

28.6 mm

hauteur du champ de protection:

96 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

181.8 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34.2 mm

capacité de détection des éprouvettes:

1 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

température ambiante:

0...55 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

résolution réduite:

Non

portée du champ de protection:

0.7 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

850 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Application: Détection précise d'objets, Contrôle d?éjection sur les machines Modèle spécial: Sortie d'avertissement Portée de fonctionnement: 0 ... 0,7 m Profondeur de mesure: 96