Leuze Electronic - D-ET1 Adapté pour interface: Ethernet Connexion: RJ45 Poids net: 9 g eCl@ss 9.0: - 50108991

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - sans

  • nombre de contacts de commande - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • matériau du revêtement de contact - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533108991

Réf. Fournisseur

50108991

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

sans

nombre de contacts de commande:

0

nombres de connecteurs data:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Adapté pour interface: Ethernet Connexion: RJ45 Poids net: 9 g eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85366990