Leuze Electronic - D M12A-12P Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 12 - 50132254

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 6...8 mm

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533132254

Réf. Fournisseur

50132254

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

douille

nombre de contacts de commande:

0

pour diamètre externe de câble:

6...8 mm

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

1 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

24...24 mm²

section de raccordement cable rigide:

24...24 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 12 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85369010