Leuze Electronic - D M8A-3P-SK Fourche optique GS 754B/V4.05-98-S12 - 50104582

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 11.8 mm

  • nombres de connecteurs data - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533104582

Réf. Fournisseur

50104582

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

douille

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

11.8 mm

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...85 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Fourche optique GS 754B/V4.05-98-S12