Leuze Electronic - D PL-M12-5A-PWR Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M - 50143031

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - D PL-M12-5A-PWR Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP20

  • finition des contacts - femelle

  • blindé - Non

  • température ambiante - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002848

Réf. Fournisseur

50143031

Marque

Leuze Electronic

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP20

finition des contacts:

femelle

blindé:

Non

température ambiante:

-40...85 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

Nombre de connexions: 2 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage L, 5 pôles Connexion 2: Douille jack eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanie