Leuze Electronic - D U-M12-4W-M-SK Connexion: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, - 50148924

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - D U-M12-4W-M-SK Connexion: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - coudé

  • nombres de connecteurs data - 0

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533003016

Réf. Fournisseur

50148924

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

douille

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

0

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connexion: Connecteur rond, M12, Coudé, Prise femelle, Codage A, 4 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85369010