Leuze Electronic - D U-M30-30A-M Connexion: Connecteur rond, M30, Axiale, Prise femelle, 30 pôles e - 50137268

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533137268

Réf. Fournisseur

50137268

Marque

Leuze Electronic

finition des contacts:

douille

nombre de contacts de commande:

0

finition du boîtier:

droit

nombres de connecteurs data:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

sans

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connexion: Connecteur rond, M30, Axiale, Prise femelle, 30 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85366990