Leuze Electronic - DB 18 UP.1-40,2500 Principe physique: Ultrasons Connexion: Câble à connecteur ro - 50108997


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du capteur - 40 mm
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533108997
Réf. Fournisseur
50108997
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
longueur du capteur:
40 mm
diamètre du capteur:
18 mm
Principe physique: Ultrasons Connexion: Câble à connecteur rond, M8, 2.500 mm, 3 pôles Taille du filetage: M18 Dimensions: 18 mm x 40 mm Matériau du boîtier: Métallique Indice de