Leuze Electronic - DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Compter le - 50147803

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Compter le

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 5

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 45 mm

  • hauteur du capteur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002827

Réf. Fournisseur

50147803

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

5

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

45 mm

hauteur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

35 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...50 °C

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec sortie du champ d'alerte:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Compter les codes, Détecter les codes, Lecture des codes 2D, Localiser les codes Distance de lecture: 50 ... 2.000 mm Source lumineuse