Leuze Electronic - DCR 202i FIX-L1-102-R3-P-F001 Modèle spécial: Filtre polarisant Fonctions logici - 50141238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 800 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 2D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533001349
Réf. Fournisseur
50141238
Marque
Leuze Electronic
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
800 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
tension nominale DC:
30 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
43 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
44 mm


