Leuze Electronic - DCR 202i FIX-N1-102-R3-G-V Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture - 50134099

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 120 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 2D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533134099
Réf. Fournisseur
50134099
Marque
Leuze Electronic
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
120 mm
type d'interface:
RS-232
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
tension nominale DC:
30 V
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
46 mm
hauteur:
61 mm
profondeur:
46 mm





