Leuze Electronic - DCR 202i FIX-U2-102-R3-F001 Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture - 50141233

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DCR 202i FIX-U2-102-R3-F001 Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 75 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001344

Réf. Fournisseur

50141233

Marque

Leuze Electronic

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

75 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

autre

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

tension nominale DC:

30 V

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

61 mm

profondeur:

44 mm

Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1D Distance de lecture: 40 ... 75 mm Source lumineuse: LED, Rouge Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolutio