Leuze Electronic - DCR 248i FIX-L1-102-I3-G Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Lecture de - 50141803

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DCR 248i FIX-L1-102-I3-G Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Lecture de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 800 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533001408

Réf. Fournisseur

50141803

Marque

Leuze Electronic

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

800 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

tension nominale DC:

30 V

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

43 mm

hauteur:

61 mm

profondeur:

44 mm

Fonctions logicielles: Lecture des codes 1D, Lecture des codes 2D Distance de lecture: 50 ... 800 mm Source lumineuse: LED, Infrarouge Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Rés