Leuze Electronic - DCR55M2/R2-150-M12.8 Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des co - 50136784

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage fixe

  • portée de transmission max. - 425 mm

  • type d'interface - RS-232

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533136784

Réf. Fournisseur

50136784

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

modèle:

montage fixe

portée de transmission max.:

425 mm

type d'interface:

RS-232

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP54

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

tension nominale DC:

5.25 V

consommation d'électricité max.:

0.425 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

autre

largeur:

31.5 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

40.3 mm

Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1D Distance de lecture: 30 ... 425 mm Résolution caméra, horizontale: 1.280 px Résolution caméra, verticale: 960 px