Leuze Electronic - DCR55M2/UB-1800-S6 Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des code - 50136773

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 425 mm
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP54
tension nominale DC - 5.25 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Code à Barre 2D
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533136773
Réf. Fournisseur
50136773
Marque
Leuze Electronic
modèle:
montage fixe
portée de transmission max.:
425 mm
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP54
tension nominale DC:
5.25 V
consommation d'électricité max.:
0.425 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
autre
largeur:
31.5 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
40.3 mm





