Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Leuze Electronic - DDLS 200/200.1-10 Récepteur de barrage photoélectrique LE49CI.1/4X-M12 - 50036280

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 1500 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Non

  • séparation galvanique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transmission de données optiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533036280

Réf. Fournisseur

50036280

Marque

Leuze Electronic

taux de transmission:

1500 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Non

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

0 mA

Récepteur de barrage photoélectrique LE49CI.1/4X-M12