Leuze Electronic - DDLS 200/200.2-10-H Récepteur de barrière immatérielle de sécurité MLC530R14-165 - 50036285

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux de transmission - 1500 kBit/s

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Non

  • séparation galvanique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transmission de données optiques

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00533036285

Réf. Fournisseur

50036285

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux de transmission:

1500 kBit/s

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Non

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

0 mA

Récepteur de barrière immatérielle de sécurité MLC530R14-1650-SPG