Leuze Electronic - DDLS 200/500.1-10 Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d - 50040131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux de transmission - 93.75 kBit/s
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Non
séparation galvanique - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transmission de données optiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533040131
Réf. Fournisseur
50040131
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
taux de transmission:
93.75 kBit/s
côté primaire de service:
autre
type de raccordement côté primaire:
autre
bidirectionnel:
Non
séparation galvanique:
sans
côté secondaire de service:
autre
type de raccordement côté secondaire:
autre
protection contre les surintensités:
Non
consommation électrique nominale:
0 mA