Leuze Electronic - DMU218-1500/LV-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement sync - 50149546

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DMU218-1500/LV-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement sync

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • diamètre du capteur - 18 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533002899

Réf. Fournisseur

50149546

Marque

Leuze Electronic

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

longueur du capteur:

55 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

précision de répétition relative:

0.07 %

fréquence de commutation:

5 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Plage de mesure: 150 ... 1.500 mm Résolution géométrique: 1,0 mm Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC Sorties