Leuze Electronic - DMU218-800/LV-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synch - 50149544

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
diamètre du capteur - 18 mm
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533002901
Réf. Fournisseur
50149544
Marque
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
diamètre du capteur:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
longueur du capteur:
55 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
40 mA
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
18...30 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
5 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre


