Leuze Electronic - DMU318-1200/VT-M12 Modèle spécial: Entrée d'apprentissage Plage de mesure: 80 .. - 50136076

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - -10 V ... +10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de réglage - autre
plage de mesure de la longueur - 80...1200 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533136076
Réf. Fournisseur
50136076
Marque
Leuze Electronic
finition de la solution analogique:
-10 V ... +10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de réglage:
autre
plage de mesure de la longueur:
80...1200 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la fonction de commutation:
autre
zone aveugle:
80 mm
longueur du capteur:
60.3 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
80...1200 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant à vide:
35 mA
température ambiante:
-20...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
précision de répétition relative:
0.5 %
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique





