Leuze Electronic - DMU318-400.3/2CK-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement sy - 50136087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de réglage - ajustage manuel
plage de mesure de la longueur - 50...400 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533136087
Réf. Fournisseur
50136087
Marque
Leuze Electronic
finition de la solution analogique:
0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de réglage:
ajustage manuel
plage de mesure de la longueur:
50...400 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
zone aveugle:
50 mm
longueur du capteur:
91.6 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
50...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant à vide:
50 mA
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
-20...70 °C
tension d’alimentation:
10...30 V
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
10 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique


