Leuze Electronic - DMU318-400.W3/2CK-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement s - 50136103

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DMU318-400.W3/2CK-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de réglage - ajustage manuel

  • plage de mesure de la longueur - 50...400 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533136103

Réf. Fournisseur

50136103

Marque

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de réglage:

ajustage manuel

plage de mesure de la longueur:

50...400 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

zone aveugle:

50 mm

longueur du capteur:

88.3 mm

diamètre du capteur:

18 mm

distance ajustable:

50...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...70 °C

tension d’alimentation:

10...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement synchrone Plage de mesure: 50 ... 400 mm Résolution géométrique: < 2 mm Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de