Leuze Electronic - DMU418B-400.X3/LTV-M12 Modèle spécial: Fonctionnement multiplex, Fonctionnement - 50124261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la solution analogique - -10 V ... +10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
procédé de réglage - ajustage manuel
plage de mesure de la longueur - 25...400 mm
type de construction du boîtier - cylindre poli
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capteur Ultrason
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533124261
Réf. Fournisseur
50124261
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition de la solution analogique:
-10 V ... +10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
procédé de réglage:
ajustage manuel
plage de mesure de la longueur:
25...400 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
zone aveugle:
25 mm
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
90 mm
diamètre du capteur:
18 mm
distance ajustable:
25...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
50 mA
écart de linéarité relatif:
0.5 %
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
-25...70 °C
tension d’alimentation:
15...30 V
précision de répétition relative:
0.15 %
fréquence de commutation:
7 Hz
type de tension:
DC
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
céramique
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0