Leuze Electronic - DMU430B-6000/4TC-M12 Plage de mesure: 600 ... 6.000 mm Résolution géométrique: 1 - 50142210

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - DMU430B-6000/4TC-M12 Plage de mesure: 600 ... 6.000 mm Résolution géométrique: 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la solution analogique - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de réglage - autre

  • plage de mesure de la longueur - 600...6000 mm

  • type de construction du boîtier - cylindre poli

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00533002084

Réf. Fournisseur

50142210

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition de la solution analogique:

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de réglage:

autre

plage de mesure de la longueur:

600...6000 mm

type de construction du boîtier:

cylindre poli

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

autre

zone aveugle:

600 mm

longueur du capteur:

104.3 mm

diamètre du capteur:

30 mm

distance ajustable:

600...6000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

courant à vide:

50 mA

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

-25...50 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

fréquence de commutation:

1.6 Hz

type de tension:

DC

synchronisation possible:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

Plage de mesure: 600 ... 6.000 mm Résolution géométrique: 1,0 mm Tension d'alimentation: 15 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie analogique: Courant S