Leuze Electronic - DTKS 30x50Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléc - 50136770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 75 mm
largeur - 34 mm
fixation auto-adhésive - Non
avec étalon - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00533136770
Réf. Fournisseur
50136770
Marque
Leuze Electronic
forme:
rectangulaire
hauteur:
75 mm
largeur:
34 mm
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Forme: Rectangulaire Taille des prismes triples: 2,3 mm Surface réfléchissante: 25,9 mm x 42,5 mm Matériau: Plastique Support: Plastique Désignation chimique du matériau: PMMA Fix


