Leuze Electronic - E4-V1-DS-O Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommati - 50130442

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - orange

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre externe - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00533130442

Réf. Fournisseur

50130442

Marque

Leuze Electronic

fonction:

lumière continue

couleur:

orange

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

40 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP66

Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommation, max.: 27 mA Forme: Cylindrique Diamètre: 40 mm Fixation: Système à baïonnette Agent lumineux: LED/24V Séqu