Leuze Electronic - E7-V1-DS-O Signalisation: Optique Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC Consommati - 50130422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
type de tension - AC/DC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00533130422
Réf. Fournisseur
50130422
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
fonction:
lumière continue
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP66