Leuze Electronic - ELC110R17-1200 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL - 72001112

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie
Leuze Electronic - ELC110R17-1200 Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 17 mm

  • hauteur du capteur - 1215 mm

  • hauteur du champ de protection - 1200 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Barrières immatérielles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533002522

Réf. Fournisseur

72001112

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

résolution de la barrière photoélectrique:

17 mm

hauteur du capteur:

1215 mm

hauteur du champ de protection:

1200 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

autre

longueur du capteur:

39.3 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

2

nombre de sorties retardées protégées:

2

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34.7 mm

capacité de détection des éprouvettes:

17 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

50 mA

température ambiante:

0...50 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

résolution réduite:

Non

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

18 V

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Type: 4, CEI/EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Résolution: 17 mm Hauteur du champ de protection: 1.200 mm Temps d