Leuze Electronic - SLS46C-40.K28-M12 Type: 2, CEI/EN 61496, avec une unité de surveillance test ada - 50121909


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
portée du champ de protection - 40 m
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0
nombre de sorties retardées protégées - 0
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Barrage de sécurité
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00533121909
Réf. Fournisseur
50121909
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
type de tension:
DC
portée du champ de protection:
40 m
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
parallélépipédique
température ambiante:
-30...60 °C
longueur d'onde du capteur:
630 nm
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
avec blocage du redémarrage:
Non
temps de réponse:
2.5 ms
condition préalable unité d'évaluation:
Oui
largeur:
20.5 mm
hauteur:
76.3 mm
longueur:
44 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de sécurité selon IEC 61496-1:
2