Leuze Electronic - ERS200-M1C1-M20-HAL Attribution des contacts: 2NF Entrée de câble: 1 pièce(s), M - 63000525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de directions d'actionnement - 1
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP67
avec indicateur de tension - Non
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de sécurité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00533000805
Réf. Fournisseur
63000525
Marque
Leuze Electronic
nombre de directions d'actionnement:
1
longueur max. de la tirette:
70 m
indice de protection (IP):
IP67
avec indicateur de tension:
Non
couleur:
argent
température ambiante:
-25...80 °C





