Leuze Electronic - ERS200-M4C3-M20-HAL Attribution des contacts: 2NF + 1NO Entrée de câble: 3 pièce - 63000521

LEUZE ELECTRONIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de directions d'actionnement - 1

  • longueur max. de la tirette - 70 m

  • indice de protection (IP) - IP67

  • avec indicateur de tension - Non

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00533000801

Réf. Fournisseur

63000521

Marque

Leuze Electronic

nombre de directions d'actionnement:

1

longueur max. de la tirette:

70 m

indice de protection (IP):

IP67

avec indicateur de tension:

Non

couleur:

argent

température ambiante:

-25...80 °C

Attribution des contacts: 2NF + 1NO Entrée de câble: 3 pièce(s), M20 x 1,5 Connexion: Borne, 6 pôles Dimension: 92 mm x 47,8 mm x 89 mm Matériau du boîtier: Métallique, Zamak Posi